›

FHV7 ETHERNET CABLE, STRAIGHT 2 M,

Cod. Rexel ONFHVVNB22M
Cod. Produttore FHVVNB22M
Cod. EAN 4549734780759

Informazioni principali

  • Serie: FHV7
  • Tensione operativa: Ethernet/IP
  • Risoluzione immagine: 12 Mpix
  • Velocità acquisizione: 2.3 ms
  • Protezione: IP67 waterproof
  • Struttura: All-in-one compatta
  • Lente: Autofocus 59-2000 mm
  • Compressione immagini: Alta velocità IFZ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo Ethernet FHV7, diritto, 2 m, connettore M12

Caratteristiche tecniche

configurazione pin

1:1

FHV7 ETHERNET CABLE, STRAIGHT 2 M,