›

FH VISION SMART CAMERA, HIGH PERFOR

Cod. Rexel ONFHV7XM050C
Cod. Produttore FHV7XM050C
Cod. EAN 4549734748797

Informazioni principali

  • Serie: FHV7
  • Tensione: 24 VCC
  • Risoluzione: 5,0 Mpix
  • Dimensione chip: 2/3"
  • Dimensione pixel: 3,45 µm
  • Otturatore: Globale
  • Grado protezione: IP40
  • Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Smart Camera FH Vision, ad alte prestazioni, tipo a colori, risoluzione 5,0 Mpix, dimensioni del pixel 3,45 µm, dimensione chip 2/3", otturatore globale, montaggio C, 24 VCC, IP40, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio completo

tipo di tensione di alimentazione

DC

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

FH VISION SMART CAMERA, HIGH PERFOR