Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z51380-30-D
Cod. Produttore
1380-30-D
Cod. EAN
8714112080714

Informazioni di prodotto

  • Fermo elettrico con staffa
  • Portata fino a 100 kg
  • Lunghezza 30 cm
  • Montaggio a parete
  • Struttura resistente
  • Piastra di ancoraggio
  • Alta stabilità
  • Serie None
Fermo elettrico con staffa in acciaio, progettato per garantire una tenuta sicura fino a 100 kg. Realizzato con struttura tonda e adatto per montaggio a parete, è dotato di piastra di ancoraggio per una maggiore stabilità. La sua lunghezza di 30 cm lo rende ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Fermo elettrico con staffa progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile fino a 100 kg. La struttura è realizzata con materiali resistenti e adatta al montaggio a parete, offrendo una soluzione affidabile per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La lunghezza di 30 cm permette un’installazione versatile, mentre la presenza della piastra di ancoraggio assicura una maggiore stabilità e facilità di montaggio. Questo fermo è ideale per chi cerca un componente elettrico di alta qualità, capace di sostenere carichi importanti mantenendo performance costanti nel tempo.

tipo di montaggio

Altro

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Tondo

Materiale del corpo

Acciaio

con piastra di ancoraggio

Produttore

Fermo elettrico staffa 100kg 30cm montaggio parete