Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Gestione Uscite di Sicurezza /

Cod. Rexel
Z51369-CSA
Cod. Produttore
1369-CSA
Cod. EAN
8714112080677

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FERMO ELETTR. DA PAVIMENTO 50 KG
  • Materiale: Alluminio alta qualità
  • Peso: 50 kg
  • Tipologia: Tondo
  • Installazione: Piastra di ancoraggio
  • Stabilità: Elevata
  • Durata: Robusto e durevole
  • Serie: None
Fermo elettrico da pavimento con capacità di tenuta fino a 50 kg, caratterizzato da una struttura tonda in alluminio resistente e durevole. Dotato di piastra di ancoraggio per una facile installazione e una maggiore stabilità. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche, con un design funzionale e materiali di alta qualità. Indicato per utilizzi che richiedono un fermo robusto e stabile senza necessità di montaggio a parete. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Fermo Elettrico da Pavimento Z51369-CSA è realizzato in alluminio di alta qualità, garantendo robustezza e durata. Con un peso di 50 kg, è progettato per offrire stabilità e sicurezza. La sua tipologia costruttiva tondo e la presenza di una piastra di ancoraggio facilitano un'installazione sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un supporto solido e duraturo, rendendolo una scelta eccellente per ambienti elettrici.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia costruttiva

Tondo

Materiale del corpo

Alluminio

con piastra di ancoraggio

Produttore

Fermo elettrico pavimento 50 kg alluminio tondo installazione elettrica