Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206861400
Cod. Produttore
2206861400
Cod. EAN
8016535082994

Informazioni di prodotto

FENIX 3 686 LED 10W 4K CLD BIA garantisce un'illuminazione efficiente e moderna, ideale per ogni ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
  • Design elegante e discreto

Documentazione tecnica

FENIX 3 686 LED 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: FENIX 3 686 LED 10W 4K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

larghezza

85 mm

lunghezza

85 mm

altezza/profondità

105 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

FENIX 3 686 LED 10W 4K CLD BIA