Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206841300
Cod. Produttore
2206841300
Cod. EAN
8016535082901

Informazioni di prodotto

Questo downlight LED FENIX 1 684 garantisce efficienza e facilità d’installazione, ideale per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con vari impianti
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design elegante e discreto

Documentazione tecnica

FENIX 1 684 LED 10W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: FENIX 1 684 LED 10W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

110 mm

altezza/profondità

95 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

FENIX 1 684 LED 10W 3K CLD BIA