Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
funzione di commutazione
Organo di comando a scatto rapido
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0,27 A
Materiale del corpo
Plastica
adatto per funzioni di sicurezza
rivestimento scatola
Altro
esecuzione del collegamento elettrico
Inserimento cavo metrico
forma della scatola
Blocco
grado di protezione (IP)
IP67
apertura forzata
Tipologia di azionamento
Leva a rullo regolabile
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
0,55 A
larghezza del sensore
31 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
101,75 mm
lunghezza del sensore
30 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
2
Allineamento dell'elemento di azionamento
Punteria a rullo diritto
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente durante il funzionamento
-30 ... 70 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile