Prodotti /

Cod. Rexel
OND4B2116N
Cod. Produttore
D4B2116N
Cod. EAN
4536853207182

Informazioni di prodotto

FC,mecc,G1/2,1NA+1NC,rapido,bracErotRegolab

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, passacavo G1/2, 1 NA + 1 NC a scatto rapido, azion. braccio e rotella regolabili

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Tipologia di azionamento

Leva a rullo regolabile

larghezza del sensore

40 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

122 mm

lunghezza del sensore

43 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

6P

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 80 °C