Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
2
Allineamento dell'elemento di azionamento
Altro
Grado di protezione (NEMA)
temperatura ambiente durante il funzionamento
-30 ... 70 °C
lunghezza del sensore
30 mm
altezza del sensore
73,2 mm
diametro del sensore
-8888 mm
larghezza del sensore
31 mm
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
0,55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
6 A
Tipologia di azionamento
Pulsante a bottone
apertura forzata
grado di protezione (IP)
IP67
forma della scatola
Blocco
esecuzione del collegamento elettrico
Connettore M12
rivestimento scatola
adatto per funzioni di sicurezza
Materiale del corpo
Plastica
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0,27 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
funzione di commutazione
Organo di comando lento
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te