Prodotti /

Cod. Rexel
OND4F3203R-1437
Cod. Produttore
D4F3203R-1437350
Cod. EAN
4536854896248

Informazioni di prodotto

FC,mecc,2NC+2NO,lento,LevaERot,cavo3m,Orizz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, 2NC + 2NA ad azione lenta, azion.leva e rotella, precablato con cavo di 3 m, montaggio orizzontale, IP67

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C

lunghezza del sensore

18 mm

altezza del sensore

94,65 mm

diametro del sensore

-8888 mm

larghezza del sensore

30 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

1,5 A

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

apertura forzata

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Blocco

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

rivestimento scatola

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Metallo

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,75 A

funzione di commutazione

Organo di comando lento