Prodotti /

Cod. Rexel
OND4N8120-17010
Cod. Produttore
D4N8120-17010000
Cod. EAN
4547648033787

Informazioni di prodotto

FC,mecc,2.M20,1NO+1NC,rapido,levaErotella
Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico, 2 passacavi M20, 1NC+1NA a scatto rapido, azion. leva (plastica) e rotella (plastica), IP67

funzione di commutazione

Organo di comando a scatto rapido

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

Tipologia di azionamento

Leva a rotella

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,55 A

larghezza del sensore

56 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

99,75 mm

lunghezza del sensore

30 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Allineamento dell'elemento di azionamento

Punteria a rullo diritto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-30 ... 70 °C