Prodotti /

Cod. Rexel
ONF3STGRNSPM21M
Cod. Produttore
F3STGRNSPM21M1J8
Cod. EAN
4547648974042

Informazioni di prodotto

FC,magn,RFID.m,plast,piccolo,2NC+1NO,conM12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, RFID codifica master, plastica, custodia piccola, 2NC+1NA, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

lunghezza del sensore

50 mm

altezza del sensore

13 mm

larghezza del sensore

25,5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Blocco

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

con indicatore di stato

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Plastica