Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
ONF3STGRNLPR211
Cod. Produttore
F3STGRNLPR2110-2
Cod. EAN
4536853906313

Informazioni di prodotto

Finecorsa magn Reed plast. 2NC+1NO cavo 10m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, Reed, plastica, allungato, 2NC+1NA, precablato con cavo 10 m, IP69K

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

88 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

Produttore

FC,MAGN,REED,PLAST,ALLUNG,2NC+1NO,C