Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
ONF3STGRNSPC21M
Cod. Produttore
F3STGRNSPC21M1J8
Cod. EAN
4547648882910

Informazioni di prodotto

FC,magn,Hall,plast,piccolo,2NC+1NO,connM12
Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, plastica, custodia piccola, 2NC+1NA, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Rivestito in plastica

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Blocco

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25,5 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 80 °C

Produttore

FC,MAGN,HALL,PLAST,PICCOLO,2NC+1NO,