Prodotti /

Cod. Rexel
ONF3STGRNSFC210
Cod. Produttore
F3STGRNSFC2105
Cod. EAN
4547648976756

Informazioni di prodotto

FC,magn,Hall,inox,piccolo,2NC+1NO,cavo 5m
Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, acciaio inox, custodia piccola per ambiente alimentare, 2NC+1NA, precablato con cavo 5 m, IP69K

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25,5 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C