Prodotti /

Cod. Rexel
ONF3STGRNSFC21M
Cod. Produttore
F3STGRNSFC21M1J8
Cod. EAN
4547648976770

Informazioni di prodotto

FC,magn,Hall,inox,piccolo,2NC+1NO,connM12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, acciaio inox, custodia piccola per ambiente alimentare, 2NC+1NA, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Non rivestito

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

25,5 mm

altezza del sensore

13 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C