Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
ONF3STGRNMHC21M
Cod. Produttore
F3STGRNMHC21M1J8
Cod. EAN
4547648976718

Informazioni di prodotto

FC,magn,Hall,inox,miniat,2NC+1NO,connM12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, acciaio inox, miniatura, igienico, 2NC+1NA, cavo da 250 mm con connettore M12 8 PIN, IP67

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

15 mm

lunghezza del sensore

45 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

Produttore

FC,MAGN,HALL,INOX,MINIAT,2NC+1NO,CO