Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
ONF3STGRNMHC211
Cod. Produttore
F3STGRNMHC2110
Cod. EAN
4547648976701

Informazioni di prodotto

FC,magn,Hall,inox,miniat,2NC+1NO,cavo 10m
Descrizione del produttore: Finecorsa senza contatto, effetto Hall, acciaio inox, miniatura, igienico, 2NC+1NA, precablato con cavo 10 m, IP69K

Materiale del corpo

Metallo

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

Esecuzione dell'organo di comando

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Con cavo preconfezionato

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

Altro

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,2 A

larghezza del sensore

26 mm

altezza del sensore

15 mm

lunghezza del sensore

45 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 105 °C

Produttore

FC,MA.HALL,INOX,MIN.2NC+1NO,CAVO10M