Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
-8888 A
Materiale del corpo
Plastica
adatto per funzioni di sicurezza
rivestimento scatola
Altro
con indicatore di stato
Esecuzione dell'organo di comando
Organo di comando lento
esecuzione del collegamento elettrico
forma della scatola
Blocco
grado di protezione (IP)
IP67
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
10 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V
larghezza del sensore
114 mm
Con sblocco d'emergenza
altezza del sensore
133 mm
lunghezza del sensore
35,5 mm
forza di chiusura
3000 N
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
4
Numero contatti normalmente aperti (NA)
2
Grado di protezione (NEMA)
Tipo di meccanismo di ritenuta
Bistabile
temperatura ambiente durante il funzionamento
-10 ... 55 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te