Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
OND4NL2FFAB4S
Cod. Produttore
D4NL2FFAB4S
Cod. EAN
4547648621021

Informazioni di prodotto

FC,blocco,G1/2,2NC/1NO+2NC,bloccoMecc
Descrizione del produttore: Finecorsa con blocco, passacavo G1/2, 2NC/1NA (chiave) + 2NC (solenoide), Blocco meccanico/sblocco solenoide 24Vcc, LED, chiave di sblocco speciale in posizione frontale

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC

20,4 ... 26,4 V

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

forza di chiusura

1300 N

lunghezza del sensore

95 mm

altezza del sensore

35,5 mm

Con sblocco d'emergenza

larghezza del sensore

88,5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,27 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

grado di protezione (IP)

IP67

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

con indicatore di stato

rivestimento scatola

Altro

adatto per funzioni di sicurezza

Materiale del corpo

Altro

Produttore

FC,BLOCCO,G1/2,2NC/1NO+2NC,BLOCCOME