Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
ON445067410-406
Cod. Produttore
445067410-406334
Cod. EAN
4547648580694

Informazioni di prodotto

FC,3NC.1NA,Reset,Ind.Lum,ESTOP,funeMAX200m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Finecorsa a fune, IP67, 3NC+2NA, pulsante di riassetto, indicatore luminoso, E-stop, per fune 200 m max

colore

Giallo

numero di direzioni di azionamento

2

grado di protezione (IP)

IP67

lunghezza max. della cordicella

125 m

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Con visualizzazione trazione

Grado di protezione (NEMA)

6

temperatura ambiente

-25 ... 80 °C

Produttore

FC,3NC.1NA,RESET,IND.LUM,ESTOP,FUNE