Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170190
Cod. Produttore
170190
Cod. EAN
4015081666980

Informazioni di prodotto

FBSMV-63/3/01 BLOCCO DIF 63A 3P 01
Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 63 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

3

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

0.1 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

6

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None