Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170148
Cod. Produttore
170148
Cod. EAN
4015081666485

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero poli: 3
  • Corrente differenziale: 0,3 A
  • Tipo: Interruttore differenziale
  • Applicazioni: Industriali e edifici
  • Serie: None
  • Montaggio: FBSmV
  • Protezione: Alta fascia

Documentazione tecnica

Blocco differenziale da 40A a 3 poli progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è essenziale per la protezione contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire scosse elettriche e incendi. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, assicura un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una protezione efficace e conforme alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,3 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

3

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

tipo selettivo

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

6

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale 40A 3 poli per impianti industriali