Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170176
Cod. Produttore
170176
Cod. EAN
4015081666850

Informazioni di prodotto

FBHMV-125/4/1-S/A BLOCCO DIF 125A 4P 1-S/A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale montabile FBHmV, A 4 poli, Corrente nominale In: 125 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

125 A

corrente di guasto nominale

1 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

tipo selettivo

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

5.5

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

FBHMV-125/4/1-S/A BLOCCO DIF 125A 4