Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177521
Cod. Produttore
177521
Cod. EAN
4015081719815

Informazioni di prodotto

FAZ6-D2/1N INT. MT 6KA 1N D 2A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore, 2 A, 1p+N, caratteristica: D, 6 kA

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-D2/1N INT. MT 6KA 1N D 2A