Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM177389
Cod. Produttore
177389
Cod. EAN
4015081718498

Informazioni di prodotto

FAZ6-C8/1 INT. MT 6KA 1P C 8A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore, 8 A, 1p, caratteristica: C, 6 kA

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-C8/1 INT. MT 6KA 1P C 8A