Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239058
Cod. Produttore
239058
Cod. EAN
4015082390587

Informazioni di prodotto

FAZ6-C4/1N INT. MT 6KA 1N C 4A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore, 4 A, 1p+N, caratteristica: C, 6 kA

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-C4/1N INT. MT 6KA 1N C 4A