Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239039
Cod. Produttore
239039
Cod. EAN
4015082390396

Informazioni di prodotto

FAZ6-C25/1 INT. MT 6KA 1P C 25A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore, 25 A, 1p, caratteristica: C, 6 kA

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-C25/1 INT. MT 6KA 1P C 25A