Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239094
Cod. Produttore
239094
Cod. EAN
4015082390945

Informazioni di prodotto

FAZ6-B63/2 INT. MT 6KA 2P B 63A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore, 63 A, 2p, caratteristica: B, 6 kA

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-B63/2 INT. MT 6KA 2P B 63A