Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239158
Cod. Produttore
239158
Cod. EAN
4015082391584

Informazioni di prodotto

FAZ6-B16/3N INT. MT 6KA 3P+N B 16A
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico tripolare con neutro integrato, caratterizzato da una capacità di interruzione di 6 kA e una corrente nominale di 16 A. Progettato per proteggere impianti elettrici con tre poli protetti e un polo neutro, garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni residenziali e industriali. La curva di intervento di tipo B assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, ideale per circuiti con carichi resistivi e piccoli motori. La costruzione compatta facilita l’installazione su guida DIN, offrendo una soluzione robusta e durevole per la gestione e la protezione dell’energia elettrica.

Serie

Moeller series