Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102270
Cod. Produttore
102270
Cod. EAN
4015081021468

Informazioni di prodotto

FAZ-D16/3-NA INT.AUT. UL/CSA 3P 16A D 10KA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-NA, a 3 poli, Curva caratteristica d'intervento: D, Corrente nominale In: 16 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

FAZ-D16/3-NA INT.AUT. UL/CSA 3P 16A