Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102098
Cod. Produttore
102098
Cod. EAN
4015081019748

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interruttore 1 polo
  • Curva intervento: D
  • Corrente nominale: 1 A
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Applicazione: Esportazione Nordamerica
  • Serie: Moeller series
  • Funzione: Protezione linea
  • Quantità consigliata: 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-NA, a 1 polo, Curva caratteristica d'intervento: D, Corrente nominale In: 1 A, Apparecchiature per esportazione in Nordamerica (certificato UL)

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

FAZ-D1/1-NA INT.AUT. UL/CSA 1P 1A D