Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279135
Cod. Produttore
279135
Cod. EAN
4015082791353

Informazioni di prodotto

FAZ-C3/2-DC INT. MT 10KA 2P C-DC 3A
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico bipolare con corrente nominale di 3A e capacità di interruzione di 10kA in corrente continua. Progettato per la protezione affidabile di circuiti elettrici a due poli, garantisce sicurezza e prestazioni elevate in impianti elettrici industriali e civili. La sua struttura robusta e la precisione nell’intervento assicurano un funzionamento stabile e duraturo nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in sistemi in corrente continua.

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

3 A

tensione nominale

250 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series