Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM102210
Cod. Produttore
102210
Cod. EAN
4015081020867

Informazioni di prodotto

FAZ-C16/2-RT INT.AUT. UL/CSA 2P 16A C 10KA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-RT, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 16 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

415 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

FAZ-C16/2-RT INT.AUT. UL/CSA 2P 16A