›

Faston 6,3 connettore elettrico rapido alta conduttività per impianti elettrici

Cod. Rexel EA987311200
Cod. Produttore 987311200
Cod. EAN 8029564182931

Informazioni principali

  • Serie: FASTON 6,3
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente max: dati in grafico (pag.1)
  • Materiale: ottone/acciaio nichelato
  • Dimensioni: larghezza 6,3 mm
  • Temperatura max: dati in grafico (pag.1)
  • Resistenza a ossidazione e corrosione
  • Adatto per saldatura su circuito stampato

Descrizione del prodotto

FASTON 6,3 per collegamenti elettrici sicuri e affidabili, ideale per cablaggi e componenti elettrici. Questo terminale garantisce una connessione stabile e duratura, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e conducibilità ottimali per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Faston 6,3 per cavi e sistemi elettrici, progettato per garantire connessioni rapide e sicure. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione nel campo dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una buona conduttività e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a diverse esigenze di collegamento elettrico.
Faston 6,3 connettore elettrico rapido alta conduttività per impianti elettrici