Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Varie Accessori di Cablaggio e Siglatura /

Cod. Rexel
3M7000033355
Cod. Produttore
7000033355

Informazioni di prodotto

  • Serie: Scotchflex
  • Tensione di esercizio: non specificata
  • Fissaggio cavi: riutilizzabile
  • Profilo: sottile e flessibile
  • Applicazione: fibra ottica e cavi
  • Metodo di chiusura: velcro
  • Resistenza: superiore
  • Installazione: rapida e facile
Nastro di fissaggio riutilizzabile Scotchflex realizzato in plastica resistente, ideale per l'organizzazione e il fissaggio rapido di cavi elettrici. Grazie al sistema hook and loop, garantisce un fissaggio sicuro e veloce, permettendo un facile riadattamento senza danneggiare i cavi. La larghezza di 20 mm e la lunghezza di 10 metri lo rendono adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico e delle telecomunicazioni, facilitando la gestione ordinata dei cablaggi. Progettato per garantire durata e praticità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Il nastro di fissaggio riaccessibile 3M™ Scotchflex™ consente di effettuare il fissaggio di cavi in modo facile e veloce. Resta bloccato senza rischio di scivolamento e può essere riutilizzato con la massima efficienza. La fascia per fascette metalliche 3M™ Scotchflex™ è un sistema flessibile e dal profilo sottile per la fasciatura, l'imbracatura e il fissaggio di cavi dalla resistenza superiore. Si fissa in modo rapido e facile, lasciando i cavi in posizione e può essere riutilizzato grazie all'applicazione velcrata. Eccellente per le installazioni in fibra ottica, nonché per il fissaggio di componenti elettrici ed elettronici. La fascia per fascette metalliche 3M™ Scotchflex™ è compatibile con i cavi senza il rischio di un serraggio eccessivo.

lunghezza nastro

10000 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

Chiusura sganciabile

larghezza della banda

20 mm

Produttore

3M

Fascetta Scotchflex nera 19 mm x 10 m riutilizzabile cablaggi elettrici telecomunicazioni