Prodotti /

Cod. Rexel
3M7000092455
Cod. Produttore
7000092455

Informazioni di prodotto

Fascette 3M™ Scotchflex™ FT 360 DW-C offrono prestazioni elevate in ambiente esterno.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla forza di inserzione di soli 50N
  • Strumentazione non necessaria per l'applicazione
  • Resistenza a carburanti, lubrificanti e sostanze chimiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata prolungata con resistenza ai raggi UV
  • Funzionamento affidabile da -40 °C a +85 °C
  • Materiale autoestinguente conforme allo standard UL 94 V2
I collari 3M™ Scotchflex™ FT sono progettati per l'utilizzo in esterno. Resistente ai raggi ultravioletti; intervallo di temperature di servizio normale: da -40 °C a + 85 °C; intervallo di temperatura dell'applicazione: da -10 °C a + 60 °C; autoestinguente in conformità allo standard UL 94 V2; carico di apertura da 500 a 850 N; forza di inserzione a 50N, strumentazione non necessaria, resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze chimiche. Descrizione del produttore: I collari 3M™ Scotchflex™ FT sono progettati per l'utilizzo in esterno. Resistente ai raggi ultravioletti; intervallo di temperature di servizio normale: da -40 °C a + 85 °C; intervallo di temperatura dell'applicazione: da -10 °C a + 60 °C; autoestinguente in conformità allo standard UL 94 V2; carico di apertura da 500 a 850 N; forza di inserzione a 50N, strumentazione non necessaria, resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze chimiche.

Produttore

3M

Fascette Testa Ribassata 3M™ Scotchflex™ FT 360 DW-C, nero, 360 x 9 mm