› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta standard nylon 6/6 nera 500x7,5 mm per cablaggio elettrico

3M
Cod. Rexel 3M7000035312
Cod. Produttore 7000035312

Informazioni principali

  • Materiale: nylon 6/6
  • Approvazione: UL 94 V2
  • Forza di serraggio: 80-800 N
  • Resistente a: combustibili e lubrificanti
  • Uso: installazione e manutenzione
  • Temperatura operativa: -40°C a 85°C
  • Temperatura applicazione: -10°C a 60°C
  • Serie: Scotchflex™

Descrizione del prodotto

Fascette per cavi realizzate in plastica resistente, ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Disponibili in confezione da 100 pezzi, offrono praticità e affidabilità per applicazioni elettriche, garantendo una tenuta sicura e duratura. La combinazione di colori nero e bianco permette un utilizzo versatile in diversi contesti professionali e domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

500 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7,5 mm

diametro del fascio

133 ... 133 mm

Fascetta standard nylon 6/6 nera 500x7,5 mm per cablaggio elettrico