› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon 3M Scotchflex FS380 nero 380mm cablaggio elettrico

3M
Cod. Rexel 3M7000035304
Cod. Produttore 7000035304

Informazioni principali

  • Serie: 3M7000035304
  • Materiale: nylon 6/6 UL
  • Autoestinguenza: UL 94 V2
  • Forza apertura: 80-800 N
  • Resistenza: combustibili e chimici
  • Temperatura uso: -40°C a 85°C
  • Temperatura applicaz.: -10°C a 60°C
  • Colore resistente: solo nero

Descrizione del prodotto

Fascette per cavi realizzate in plastica resistente, ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Disponibili in confezione da 100 pezzi, garantiscono praticità e affidabilità nelle installazioni elettriche, assicurando una tenuta sicura e duratura. Progettate per offrire facilità di utilizzo e versatilità in vari contesti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

380 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,5 mm

diametro del fascio

110 ... 110 mm

Fascetta nylon 3M Scotchflex FS380 nero 380mm cablaggio elettrico