› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon 3M Scotchflex FS280 CC 280mm fissaggio cavi elettrici

3M
Cod. Rexel 3M7000035299
Cod. Produttore 7000035299

Informazioni principali

  • Serie: FS 280 C
  • Materiale: nylon 6/6
  • Approvazione: UL 94 V2
  • Forza apertura: 80-800 N
  • Temperatura uso: -40°C a 85°C
  • Temperatura applicaz.: -10°C a 60°C
  • Resistente a: combustibili e sostanze
  • Versione nera: resistente intemperie

Descrizione del prodotto

Fascette per cavi realizzate in plastica resistente, ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Disponibili in confezione da 100 pezzi, garantiscono una soluzione pratica e duratura per mantenere ordine negli impianti elettrici e nelle installazioni tecniche. La loro struttura robusta assicura una presa sicura e stabile, facilitando l'installazione e la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

4,5 mm

diametro del fascio

81 ... 81 mm

Fascetta nylon 3M Scotchflex FS280 CC 280mm fissaggio cavi elettrici