› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta standard 3M Scotchflex FS280 BW nylon nero 280x3,6 mm per cablaggi elettrici

3M
Cod. Rexel 3M7000035294
Cod. Produttore 7000035294

Informazioni principali

  • Serie: FS 280 BW C
  • Materiale: nylon 6/6 UL
  • Autoestinguenza: UL 94 V2
  • Carico apertura: 80-800 N
  • Temperatura operativa: -40°C a 85°C
  • Temperatura applicazione: -10°C a 60°C
  • Resistente a: combustibili e chimici
  • Versione nera: resistente intemperie

Descrizione del prodotto

Fascette per cavi realizzate in plastica resistente, disponibili in confezione da 100 pezzi. Ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cablaggi elettrici, garantiscono una tenuta sicura e duratura. Progettate per offrire facilità di utilizzo e adattabilità a diverse esigenze di installazione, rappresentano una soluzione pratica e funzionale per la gestione ordinata dei cavi in ambito elettrico. Disponibili nei colori nero e bianco per una migliore integrazione estetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

3,5 mm

diametro del fascio

81 ... 81 mm

Fascetta standard 3M Scotchflex FS280 BW nylon nero 280x3,6 mm per cablaggi elettrici