› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon 3M Scotchflex FS200 CW 200x4,8 mm nera uso elettrico

3M
Cod. Rexel 3M7000035298
Cod. Produttore 7000035298

Informazioni principali

  • Serie: FS 200 CW C
  • Materiale: nylon 6/6 UL
  • Autoestinguenti: UL 94 V2
  • Carico apertura: 80-800 N
  • Resistente a: combustibili e chimici
  • Temperatura operativa: -40°C a 85°C
  • Temperatura applicazione: -10°C a 60°C
  • Versione nera: resistente intemperie

Descrizione del prodotto

Fascette per cavi realizzate in plastica resistente, ideali per fissare e organizzare cavi elettrici in modo sicuro e ordinato. Disponibili in confezione da 100 pezzi, garantiscono facilità di utilizzo e affidabilità per applicazioni elettriche di vario tipo. La loro struttura robusta assicura una presa salda senza danneggiare i cavi, rendendole un accessorio indispensabile per la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,5 mm

diametro del fascio

55 ... 55 mm

Fascetta nylon 3M Scotchflex FS200 CW 200x4,8 mm nera uso elettrico