Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLT1.5M-M
Cod. Produttore
PLT1.5M-M
Cod. EAN
0074983540112

Informazioni di prodotto

Panduit PLT1.5M-M offre soluzioni efficienti per il fissaggio di cavi, garantendo affidabilità e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Curva della punta per una presa rapida e un’inserzione più veloce
  • Sezione trasversale ridotta per una gestione agevole in spazi ristretti
  • Materiale Nylon 6.6 resistente per un’installazione duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro che mantiene l’ordine e previene danni ai cavi
  • Materiale naturale adatto per uso interno, garantendo sicurezza
  • Confezioni da 1000 pezzi per una fornitura continua e conveniente
Descrizione del produttore: Panduit PLT1.5M-M Locking Cable Ties are designed to satisfy the needs of general applications, while delivering consistent performance and reliability. Featuring a curved tip to allow for easy pick up from flat surfaces and faster initial threading. Miniature cross section, 5.6” (142mm) length. For Indoor use, made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages of 1000.

Produttore

Fascette lunghe 142 mm in nylon 6.6 naturale

€ 0,023 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 1000 pz.
Qta imballo: 1000 pz.