Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Certificazioni e Dichiarazioni
colore
Neutro
Tipologia
Con dentatura interna
senza alogeni
lunghezza nastro
110 mm
superficie di marcatura
Distante dal fascio
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Poliammide
materiale
Plastica
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
Altro
chiusura a nastro
Lingua/punta in plastica
larghezza della banda
20,5 mm
Resistenza alla trazione min.
80 N
Temperatura d'esercizio
-40 ... 85 °C
diametro del fascio
1,5 ... 19 mm
Serie
IT Series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te