› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

FASCETTA STRINGITUBO D32 44MM VITE

DKC
Cod. Rexel DK6059-28T
Cod. Produttore 6059-28T
Cod. EAN 8033648140861

Informazioni principali

  • Descrizione: Fascetta stringitubo D32
  • Lunghezza: 44 mm
  • Vite: Esagonale zincata
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Vite terra: Saldata elettricamente
  • Coppia serraggio: 4 Nm
  • Accessori: Rondella e dado CH 7mm
  • Serie: DK6059-28T

Descrizione del prodotto

Fascetta stringitubo con vite di terra e carrello realizzati in in acciaio zincato, con bordi arrotondati e vite esagonale in acciaio zincato con taglio a cacciavite. La vite di messa terra è saldata elettricamente alla fascetta, completa di rondella e dado CH 7mm. Coppia di serraggio della vite = 4Nm. Descrizione del produttore: Fascetta stringitubo con vite di terra e carrello realizzati in in acciaio zincato, con bordi arrotondati e vite esagonale in acciaio zincato con taglio a cacciavite. La vite di messa terra è saldata elettricamente alla fascetta, completa di rondella e dado CH 7mm. Coppia di serraggio della vite = 4Nm.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale fascia

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale della vite senza fine

Acciaio

zona di serraggio

32 ... 44 mm

FASCETTA STRINGITUBO D32 44MM VITE