› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

FASCETTA STRINGITUBO D32 44MM

DKC
Cod. Rexel DK6059-28
Cod. Produttore 6059-28
Cod. EAN 8033648140854

Informazioni principali

  • Diametro: 32-44 mm
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Vite: Acciaio zincato
  • Bordi: Arrotondati
  • Fissaggio: Vite esagonale
  • Protezione tubo: Superficie non danneggiata
  • Serie: DK6059-28
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Fascetta stringitubo e carrello realizzati in acciaio Inox AISI 304, con bordi arrotondati per non danneggiare la superficie del tubo flessibile. Vite esagonale in acciaio zincato con taglio a cacciavite. Descrizione del produttore: Fascetta stringitubo e carrello realizzati in acciaio Inox AISI 304, con bordi arrotondati per non danneggiare la superficie del tubo flessibile. Vite esagonale in acciaio zincato con taglio a cacciavite.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale fascia

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale della vite senza fine

Acciaio

zona di serraggio

32 ... 44 mm

FASCETTA STRINGITUBO D32 44MM