› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

FASCETTA STRINGITUBO D19 28MM

DKC
Cod. Rexel DK6059-15
Cod. Produttore 6059-15
Cod. EAN 8033648140823

Informazioni principali

  • Diametro: 28 mm
  • Tipo: Fascetta stringitubo
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Vite: Acciaio zincato
  • Bordi: Arrotondati
  • Taglio vite: Cacciavite
  • Serie: DK6059-15
  • Quantità consigliata: 100

Descrizione del prodotto

Fascetta stringitubo e carrello realizzati in acciaio Inox AISI 304, con bordi arrotondati per non danneggiare la superficie del tubo flessibile. Vite esagonale in acciaio zincato con taglio a cacciavite. Descrizione del produttore: Fascetta stringitubo e carrello realizzati in acciaio Inox AISI 304, con bordi arrotondati per non danneggiare la superficie del tubo flessibile. Vite esagonale in acciaio zincato con taglio a cacciavite.

Caratteristiche tecniche

Materiale del corpo

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale fascia

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale della vite senza fine

Acciaio

zona di serraggio

19 ... 28 mm

FASCETTA STRINGITUBO D19 28MM