Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
DK6059-58
Cod. Produttore
6059-58
Cod. EAN
8033648140922

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 58 mm
  • Lunghezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Vite: Acciaio zincato esagonale
  • Bordi: Arrotondati
  • Protezione tubo: Superficie non danneggiata
  • Serie: DK6059
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Descrizione del produttore: Fascetta stringitubo e carrello realizzati in acciaio Inox AISI 304, con bordi arrotondati per non danneggiare la superficie del tubo flessibile. Vite esagonale in acciaio zincato con taglio a cacciavite.

Materiale del corpo

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale fascia

Acciaio inox 430 (1.4016)

Materiale della vite senza fine

Acciaio

zona di serraggio

58 ... 75 mm

Produttore

DKC

FASCETTA STRINGITUBO 58 75MM