› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascette standard nylon 6/6 UL 94 V2 fissaggio cavi elettrici

3M
Cod. Rexel 3M7000035285
Cod. Produttore 7000035285

Informazioni principali

  • Materiale: nylon 6/6
  • Approvazione: UL
  • Autoestinguenza: UL 94 V2
  • Forza di serraggio: 80-800 N
  • Resistenza: chimici e intemperie
  • Temperatura operativa: -40°C a 85°C
  • Temperatura applicazione: -10°C a 60°C
  • Serie: FS 160 A C CONF 100

Descrizione del prodotto

Fascette per cavi realizzate in plastica resistente, ideali per il fissaggio e l'organizzazione di cavi elettrici. Disponibili in confezione da 100 pezzi, garantiscono una soluzione pratica e duratura per la gestione ordinata degli impianti elettrici, assicurando stabilità e sicurezza nelle applicazioni professionali e domestiche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La fascetta 3M™ Scotchflex™ è ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL. La fascetta presenta proprietà autoestinguenti in conformità allo standard UL 94 V2 e ha un'apertura di carico da 80 a 800 N. Utilizza la fascetta 3M™ Scotchflex™, ottenuta da nylon 6/6 con approvazione UL, per un'ampia gamma di soluzioni di fissaggio durante operazioni di installazione, manutenzione e riparazione. Questa fascetta è resistente a combustibili, lubrificanti, numerose sostanze chimiche e alle intemperie (solo nella versione nera). Le temperature operative sono comprese tra -40°C e 85°C mentre quelle di applicazione sono comprese tra -10°C e 60°C.

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

senza alogeni

lunghezza nastro

160 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

omologazione UL

larghezza della banda

2,5 mm

diametro del fascio

42 ... 42 mm

Fascette standard nylon 6/6 UL 94 V2 fissaggio cavi elettrici