Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDSST4S-M
Cod. Produttore
SST4S-M
Cod. EAN
0074983501816

Informazioni di prodotto

Fascetta, staccabile, 381 mm, sezione trasv
Cable Tie, 2-Piece, 15.0 Inches (381 mm) Length, Standard, Nylon, Natural. For indoor use. Used for normal bundling and through-panel applications. Small head height allows more efficient use of space in compact areas. Exclusive two-piece design offers the lowest threading force in the industry. Average 14 percent lighter than one-piece cable ties. Releasable prior to final tensioning for bundle modifications.

Produttore

FASCETTA, STACCABILE, 381 MM, SEZIO